• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Držiak na profilové obrážanie pre štvorhranné rezné vložky ⌀ DS 32 mm 38

Č. pol.: 290334 38
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 32 mm
Vnútorné chladenie áno
vhodné pre štvorhran 38 mm - 50 mm
Úžitková dĺžka L1 140 mm
⌀ držiaka britov D1 35 mm
Odsadenie stredu L3 20,5 mm
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 38 mm
Skrutka 290399 3
Dĺžka stopky Ls 100 mm
Stopka Kombinovaná stopka
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290334 38
EAN/GTIN 4062406352301

Popis

Poznámka:

  • V obrábacích centrách na kontrolu orientácie vretena použite pomôcku na vyrovnávanie č. 290397 a číselníkový úchylkomer.
  • Pri sústruhoch bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391290393 na presné nastavenie súradnice Y.
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
    Od štvorhranu Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka