Držiak na profilové obrážanie pre šesťhranné rezné vložky ⌀ DS 25 mm 28

Č. pol.: 290342 28
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 25 mm
Vnútorné chladenie áno
vhodné pre šesťhran 28 mm - 37 mm
Úžitková dĺžka L1 89 mm
⌀ držiaka britov D1 25 mm
Odsadenie stredu L3 14 mm
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 26,5 mm
Skrutka 290399 3
Dĺžka stopky Ls 90 mm
Stopka Kombinovaná stopka
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290342 28
EAN/GTIN 4045197965639

Popis

Poznámka:

  • V obrábacích centrách na kontrolu orientácie vretena použite pomôcku na vyrovnávanie č. 290397 a číselníkový úchylkomer.
  • Pri sústruhoch bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391290393 na presné nastavenie súradnice Y.