Držiak na profilové obrážanie pre šesťhranné rezné vložky ⌀ DS 25 mm 17

Č. pol.: 290342 17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 25 mm
Vnútorné chladenie áno
vhodné pre šesťhran 17 mm - 28 mm
Úžitková dĺžka L1 56 mm
⌀ držiaka britov D1 15 mm
Odsadenie stredu L3 8,5 mm
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 16 mm
Skrutka 290399 2
Dĺžka stopky Ls 90 mm
Stopka Kombinovaná stopka
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290342 17
EAN/GTIN 4045197965622

Popis

Poznámka:

  • V obrábacích centrách na kontrolu orientácie vretena použite pomôcku na vyrovnávanie č. 290397 a číselníkový úchylkomer.
  • Pri sústruhoch bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391290393 na presné nastavenie súradnice Y.