• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Držiak na profilové obrážanie pre šesťhranné rezné vložky ⌀ DS 20 mm 11

Č. pol.: 290340 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 20 mm
Vnútorné chladenie áno
vhodné pre šesťhran 11 mm - 17 mm
Úžitková dĺžka L1 40 mm
⌀ držiaka britov D1 10 mm
Odsadenie stredu L3 5,5 mm
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 10,5 mm
Skrutka 290399 1
Dĺžka stopky Ls 50 mm
Stopka Kombinovaná stopka
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290340 11
EAN/GTIN 4045197965561

Popis

Poznámka:

  • V obrábacích centrách na kontrolu orientácie vretena použite pomôcku na vyrovnávanie č. 290397 a číselníkový úchylkomer.
  • Pri sústruhoch bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391290393 na presné nastavenie súradnice Y.