Sada protlačovacích trnů HSS, kompletně ve dřevěném pouzdru Lícovanie JS9 2-3

Č. pol.: 290400 2-3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HSS
Druh produktu Pretláčací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290400 2-3
EAN/GTIN 662600444976
Číslo výrobcu 44497

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GRP, CFRP
N
Olej
 

Popis

Prevedenie:

Sortiment HSS pretláčacích tŕňov č. 290405 vrátane potrebných podložiek č. 290410 a vodiacich puzdier č. 290415. Dodáva sa vo vysokokvalitnom a pevnom drevenom puzdre na bezpečné a prehľadné uloženie.

Obsah:

po 1 vyškrabávacej ihle 290405: 2A; 3A
po 1 vodiacom puzdre 290415: Typ A:
6; 8; 10

Poznámka:

  • Lícovanie P9 a H9 na doručenie od výrobcu s príplatkom 15 %.
  • Na vyžiadanie sú k dispozícii súpravy pretláčacích tŕňov na jeden priechod.
  • PRETLÁČACIE LISY nájdete vo zväzku 2 (ručné a meracie nástroje).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely