{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka ihly | 394 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Šírka klinovej drážky | 18 mm | |
Hĺbka klinovej drážky | 4,4 mm | |
pre ⌀ otvorov podľa DIN 6885 | 58 mm - 65 mm | |
Celková dĺžka v oceli | 25 mm - 150 mm | |
požadovaný tlak pri St50 a maximálnej dĺžke | 4 800 kg | |
Zadná šírka | 19,34 mm | |
Počet priechodov | 4 | |
Druh produktu | Pretláčací nástroj |
Číslo položky | 290406 18E1 | |
EAN/GTIN | 662600888114 | |
Číslo výrobcu | 44412P9 |