{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre šírku drážky m | 2 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
pre presnosť prispôsobenia | C11 | |
Šírka čepele w | 2,12 mm | |
Hĺbka drážky t | 1,3 mm | |
Hrúbka reznej hrany b | 6,5 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
Číslo položky | 290379 2 | |
EAN/GTIN | 4045197881960 |