Strojný pílový list 400/6

Č. pol.: 171100 400/6

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    28,75 € / ks
  • Od 10 ks
    23,96 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
  • Ozubenie: normálne

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka L 400 mm
Zubov na palec 6
Rezný materiál bimetal
Ozubenie normálne
Šírka 32 mm
Hrúbka 1,6 mm
⌀ napínacieho otvora 8,5 mm
Druh produktu Pílový list stroja

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 171100 400/6
EAN/GTIN 7311518113933
Číslo výrobcu 3809-400-32-1.60-6

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

BAHCO Bi-Metal − ozubená lišta z HSS je privarená k pružnému telu listu zo špeciálnej ocele pomocou elektrónového lúča v hlbokom vákuu. Vďaka tomu disponujú tieto pílové listy obrovskou pružnosťou pri extrémnej tvrdosti na hrotoch zubov a sú mimoriadne odolné proti zlomeniu aj pri veľkých posuvoch.
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
    Dĺžka L / zuby na palec Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka