{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka L | 550 mm | |
Zubov na palec | 8 | |
Rezný materiál | HSS | |
Ozubenie | normálne | |
Šírka | 45 mm | |
Hrúbka | 2,25 mm | |
⌀ napínacieho otvora | 10,5 mm | |
Druh produktu | Pílový list stroja |
Číslo položky | 171000 550/8 | |
EAN/GTIN | 4045197095039 |