{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 300 mm | |
Hrúbka | 3,2 mm | |
Rezný materiál | HM | |
⌀ otvora | 30 mm | |
Počet zubov Z | 48 | |
Členenie t | 18,1 mm | |
Počet jazdných otvorov | 2;2 | |
⌀ jazdných otvorov | 7;11 mm | |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 42;63 mm | |
vhodné pre fabrikát píly | Kaltenbach | |
Osadenie | HM | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 179600 300X30G | |
EAN/GTIN | 4045197096012 |