TK pílový kotúč DIN 1838 B hrubý 30X0,8

Č. pol.: 179820 30X0,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 1838

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

30 mm
Hrúbka 0,8 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál VHM
Norma DIN 1838
⌀ otvora 8 mm
Počet zubov Z 32
Vnútorné chladenie nie
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 179820 30X0,8
EAN/GTIN 4045197246844

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
1200
Hliník > 10 % si
N
700
Oceľ < 500 N/mm²
P
200
Oceľ < 750 N/mm²
P
140
Oceľ < 900 N/mm²
P
140
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
90
GG(G)
K
125
CuZn
N
400
Grafit, GRP, CFRP
N
600
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Nemecký špičkový výrobok s presným ozubením a bočným dutým výbrusom metódou zrkadlového brúsenia. Rýchlosť rezania sa môže zvýšiť 3 až 4-násobne v porovnaní s pílovými listami HSS.
DIN 1838 B hrubé ozubenie so zakriveným zubom tvaru B a vybrúsenými fazetami. Na obrábanie väčších prierezov a výraznejších rezných hĺbok. Vďaka tomu, že triesky sa lepšie tvoria a majú viac priestoru, majú tieto kotúče všestrannejšie použitie ako verzia s jemným ozubením.

Poznámka:

  • Dôležitým predpokladom sú stabilné podmienky na stroji a upínanie obrobku. V prípade nedodržania hrozí nebezpečenstvo zlomenia pílového kotúča.
  • Povolené tolerancie obvodovej a bočnej hádzavosti podľa DIN 1840 sú výrazne nižšie.
  • Špeciálny rozmer na vyžiadanie.
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
    ⌀ × hrúbka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka