Prevedenie:
Neukončený pílový pás osadený tvrdo-kovom so skupinou 3 zubov a pozitívnym uhlom čela 10°. Vhodný ako „všepomocník“ pre náradie z ocele, nehrdzavejúcu, chrómniklovú a rýchloreznú oceľ z vyrábaného náradia, zliatiny na báze niklu, hliníka a pre všetky kvality ocele až do pevnosti okolo 1600 N/mm2.
RÖNTGEN TK-titán:
Pílový pás osadený tvrdokovom a brúseným ozubením. (Tvrdosť cca 1600 HV). Veľmi vysoký výkon trieskového obrábania.
Poznámka:
Pri dopyte na pásovú pílu (výrobca a typ) uveďte rozmery pásu, materiál a prierez materiálu.
Univerzálne, malé dielenské stroje (pásové píly s otočným rámom so šírkou pásu 27 × 0,9 mm) nie sú vo všeobecnosti vhodné na použitie pílových pásov s HM.Naši inžinieri sú k dispozícii, aby odpovedali na akékoľvek technické otázky, ktoré máte. Ďalšie informácie nájdete v
návode na obrábanie GARANT č. 110020 alebo
RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) na adrese https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Jednotková cena = cena za bežný meter × dĺžka pásu
vrátane zvaru.Informácie o objednávke: Číslo výrobku a veľkosť (zuby na palec) × požadovaná dĺžka (mm).
Príklad: 5 kusov č. 174113 veľ. 2/3 × 4640 mm.