Pílový pás na kov 27×3660 6

Č. pol.: 173750 6
(15,33 € / 1 Metre)

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    56,10 € / ks
    (15,33 € / 1 Metre)
  • Od 5 ks
    46,75 € / ks
    (12,77 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS Co 8
  • Ozubenie: normálne
  • Uhol čela: 0

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HSS Co 8
Ozubenie normálne
Uhol čela 0 Stupeň
Šírka 27 mm
Hrúbka 0,9 mm
Dĺžka 3 660 mm
Druh produktu Pílový pás na kov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 173750 6
EAN/GTIN 4045197254276
Číslo výrobcu 17200270900600-03660

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
100
Oceľ < 500 N/mm²
P
85
Oceľ < 750 N/mm²
P
65
Oceľ < 900 N/mm²
P
55
Oceľ < 1100 N/mm²
P
35
Oceľ < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

RÖNTGEN − bi-alfa-kobalt: Vysoko výkonný bimetalový pílový pás s nosným pásom z pružinovej ocele s vysokým obsahom chrómu a hrotmi zubov (67 − 69 HRC) z ocele HSS legovanou kobaltom (M42). Extrémna tvrdosť hrotov zubov, pružný nosný pás.

Použitie:

Kombinované ozubenie 0° − veľmi nízke vibrácie, na veľký rozsah prierezov (na rúry a profily, plný materiál do max. 70 mm).
Kombinované ozubenie 10° − univerzálne na veľký rozsah prierezov (na plný materiál od 50 mm).
Normálne ozubenie 0° − na malé až stredné prierezy do maximálnej dĺžky záberu 70 mm.
Normálne ozubenie 10° − na väčšie prierezy od dĺžky záberu 50 mm.

Poznámka:

Zábeh nového pásu: Pozri príručku na trieskové obrábanie GARANT č. 110010 a informačnú stránku.
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
    Zubov na palec Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka