{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Ozubenie | Combi | |
Uhol čela | 0 Stupeň | |
Šírka | 20 mm | |
Hrúbka | 0,9 mm | |
Dĺžka | 2 375 mm | |
Druh produktu | Pílový pás na kov |
Číslo položky | 173557 8/12 | |
EAN/GTIN | 4062406124052 |
This article |
Recommendations |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pílový pás na kov 20×2375 8/12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
340 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
|
Šírka | 20 | 13 | 27 | 13 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Dĺžka | 2 375 | 1 325 | 2 750 | 1 138 | 3 660 | 2 450 | 2 750 | 2 910 | 2 835 | 2 950 | 3 660 | 3 150 | 4 150 | 3 830 |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Uhol čela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hrúbka | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Ozubenie | Combi | Combi | Combi | Combi | Combi | Combi | Combi | Combi | Combi | Combi | Combi | Combi | Combi | Combi |
Druh produktu | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov |