{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Ozubenie | Combi | |
Uhol čela | 0 Stupeň | |
Šírka | 20 mm | |
Hrúbka | 0,9 mm | |
Dĺžka | 2 375 mm | |
Druh produktu | Pílový pás na kov |
Číslo položky | 173557 6/10 | |
EAN/GTIN | 4062406124045 |
This article |
Recommendations |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pílový pás na kov 20×2375 6/10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
117 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
173 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
|
Šírka | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Dĺžka | 2 375 | 2 750 | 3 660 | 2 450 | 2 750 | 2 910 | 2 835 | 3 150 | 2 950 | 3 660 | 3 830 | 4 150 |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Uhol čela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hrúbka | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Ozubenie | Combi | Combi | Combi | Combi | Combi | Combi | Combi | Combi | Combi | Combi | Combi | Combi |
Druh produktu | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov |