TR45 TXMT 1004 IC808 Jednostranná břitová destička se třemi řeznými hranami pro 45° srážení a čelní frézování

Č. pol.: 3320885
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Séria TOR6MILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3320885
EAN/GTIN 7291075387964
Číslo výrobcu 3320885
Číslo L L23910 659

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 3 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 7,3 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,9 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 7.3 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.9 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.4 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.2 mm/zub