HSM90S APCR 220720R-P IC08 Vysoce pozitivní břitové destičky s leštěným čelem pro obrábění hliníku při vysokých rychlostech

Č. pol.: 3337446
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIALU
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3337446
EAN/GTIN 7291075397079
Číslo výrobcu 3337446
Číslo L L23910 953

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 22 mm, délka břitové destičky (INSL) 29,1 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,8 mm, šířka břitové destičky (W1) 13,1 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 29.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 22 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 29.1 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.8 mm
  • Šírka vložky (W1) 13.1 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2
  • Délka stírací hrany (BS) 3.9 mm