Vysokovýkonná stopková fréza 6

Č. pol.: 191870 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: Výrobná norma
  • Frézovací profil: NF
  • Tolerancia menovitého ⌀: js12
  • Počet zubov Z: 4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 6 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS Co 8
Norma Výrobná norma
Frézovací profil NF
Tolerancia menovitého ⌀ js12
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 25 mm
Celková dĺžka L 65 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,012 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 191870 6
EAN/GTIN 4045197105677

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
83
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
23
Oceľ < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Fréza s viacerými reznými hranami s drážkami na lámanie triesky.
Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.
Špeciálne upravený povrch.

Výhoda:

Ako dokončovacia fréza s obzvlášť vysokým výkonom úberu triesky.
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
    ⌀ js12 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka