TK mini fréza 9,7

Č. pol.: 201842 9,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h10
  • Počet zubov Z: 3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 9,7 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h10
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 11 mm
Celková dĺžka L 48 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Tvar stopky HB
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,04 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,045 mm
Faktor korekcie pre vc 1,25
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 201842 9,7
EAN/GTIN 4045197543622

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
280
Hliník > 10 % si
N
200
Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
105
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Unášacia plocha podobná ako DIN 6535 HB.
Cenovo prijateľná alternatíva.

Poznámka:

Ušetrite si náklady na prebrusovanie:
Pretože používanie mini frézy z TK až na hranicu opotrebenia je lacnejšie, ako prebrusovanie.
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
    ⌀ h10 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka