{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 0,5 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | 0 / -0,005 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 25 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 0,7 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 8 mm | |
⌀ vôle D1 | 0,48 mm | |
Celková dĺžka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku Odliatok | 0,012 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku odliatok | 0,016 mm | |
Faktor korekcie ap korr | 0,12 | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 201140 0,5X8 | |
EAN/GTIN | 4045197912688 |