{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Diabolo | |
⌀ rezných hrán DC | 2 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | 0 / −0,01 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,1×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h5 | |
Dĺžka britov Lc | 3 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 35 mm | |
⌀ vôle D1 | 1,91 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 65 HRC | 0,0029 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 65 HRC | 0,0036 mm | |
Rýchlosť rezania vc v oceli < 65 HRC | 19 m/min | |
Faktor korekcie pre vc | 1,25 | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 201641 2X35 | |
EAN/GTIN | 4045197359322 |