TK fréza 10

Č. pol.: 203520 10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
562 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h10
  • Počet zubov Z: 6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 10 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h10
Počet zubov Z 6
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Smer podávania horizontálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,1×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 22 mm
Celková dĺžka L 72 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,1 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,072 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 203520 10
EAN/GTIN 4045197119674

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
600
Hliník > 10 % si
N
400
Oceľ < 500 N/mm²
P
190
Oceľ < 750 N/mm²
P
170
Oceľ < 900 N/mm²
P
160
Oceľ < 1100 N/mm²
P
95
Oceľ < 1400 N/mm²
P
85
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
120
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Vďaka minimálne 6 zubom vysoká stabilita a extrémne tichý chod. Excentrické podbrúsenie. Na obvodové frézovanie pri dokončovacích prácach.
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
    ⌀ h10 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka