• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

TK fréza MTC 14

Č. pol.: 202270 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Počet zubov Z: 3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 14 mm
Povrchová úprava DLC
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ h6
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania MTC
Dĺžka britov Lc 26 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 36 mm
⌀ vôle D1 13 mm
Celková dĺžka L 83 mm
⌀ stopky Ds 14 mm
Tvar stopky HA
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,2 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,05 mm
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,07 mm
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 202270 14
EAN/GTIN 4045197861054

užívateľská tabuľka

Hliník
N
480
Alu (krátke rezanie)
N
440
Hliník > 10 % si
N
400
PMMA akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

S povrchovou úpravou DLC sp2najnovšej generácie.
S excentrickým podbrúsením a dodatočným leštiacim brúsením v komorách na triesky na vynikajúci odvod triesok pri hliníkových materiáloch vytvárajúcich dlhé triesky.
Konštrukčné dĺžky podobné DIN 6527 dlhé.

Použitie:

Špeciálne na použitie MTC (Multi Task Cutting) na novej generácii sústružníckych/frézovacích centier.

Poznámka:

K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA!
Odporúčanými nástupnými produktami sú č. 202004 a Nr. 202010.
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
    ⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka