TK fréza MTC 2,5

Č. pol.: 202396 2,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
252 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 2,5 mm
Povrchová úprava AlCrN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Kvalita vyváženia so stopkou G 2,5 s HB
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania MTC
Dĺžka britov Lc 6,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 12,5 mm
⌀ vôle D1 2,4 mm
Celková dĺžka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,05 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,02 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,024 mm
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 202396 2,5
EAN/GTIN 4045197857453

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
250
Oceľ < 750 N/mm²
P
220
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
Oceľ < 1100 N/mm²
P
190
Oceľ < 1400 N/mm²
P
170
Oceľ < 55 HRC
H
90
Oceľ < 60 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
160
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Špeciálna geometria priestoru na triesky a zosilnené jadro.
Hrubovacia fréza MTC možná do 1,5×D do plného materiálu
.
S excentrickým podbrúsením.
Konštrukčné dĺžky podobné DIN 6527 dlhé.
Zlepšený povlak pre ešte viac zníženú reznú silu, pri súčasne predĺženej životnosti nástroja.

Použitie:

Špeciálne na použitie MTC (Multi Task Cutting) na novej generácii sústružníckych/frézovacích centier.
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
    ⌀ f8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka