TK fréza HOLEX Pro INOX HPC AlCrN

Č. pol.: GG1013
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
243 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Vlastnosť špirálového uhla: nerovnaké
  • Členenie britov: nerovnaké

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Pre vynikajúcu životnosť nástroja.
Môže sa používať pri vysokých rezných rýchlostiach veľmi vhodný pre ocele do cca 1100 N/mm2.
Ako č. 203013.
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
    ⌀ f8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka