{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16,5 mm | |
Dĺžka britov Lc | 3 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 850 D/F | |
Frézovací profil | krížové brity | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 10 | |
Smer podávania | horizontálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
pre kotúčové pružiny DIN 6888 | 3,0×6,5 mm | |
⌀ vôle D1 | 4,6 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Drážkovacia fréza |
Číslo položky | 208025 16,5X3 |