{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 2 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS PM | |
Štandard | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 3 | |
Špirálové uhly | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Driek | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 7 mm | |
Celková dĺžka L | 51 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 191250 2 | |
EAN/GTIN | 4045197100979 | |
Číslo výrobcu | 191250 2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Stopková fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
226 kus/y s okamžitým dodaním
29,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
173 kus/y s okamžitým dodaním
19,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
207 kus/y s okamžitým dodaním
22,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rezanie -⌀ DC. | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Rezný materiál | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Počet zubov z | 3 | 3 | 3 |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |