Stopková fréza HSS-Co8 13

Č. pol.: 191590 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: k10
  • Počet zubov Z: 4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 13 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ k10
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 30 - 40 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 26 mm
Celková dĺžka L 83 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,028 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 191590 13
EAN/GTIN 4045197103697

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
120
Oceľ < 500 N/mm²
P
78
Oceľ < 750 N/mm²
P
55
Oceľ < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Fréza s viacerými reznými hranami. Excentrické podbrúsenie.
Cenovo prijateľná alternatíva.
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
    ⌀ k10 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka