Dokončovacia frézovacia hlava, rádius 12

Č. pol.: 210330 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Uhol sklonu zubov: 50
  • Smer podávania: horizontálny

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TopCut
⌀ rezných hrán D 12 mm
Typ HB730
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Počet rezných hrán Z 6
Uhol sklonu zubov 50 Stupeň
Smer podávania horizontálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,1×D pri obvodovom frézovaní
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie nie
Veľkosť upínania 12 mm
vhodný upínač GARANT TopCut
Dĺžka hlavy l 22 mm
Dĺžka britov L2 15 mm
Zaoblenie rohu rv 0,6
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,06 mm
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 210330 12
EAN/GTIN 4045197523310

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
210
Oceľ < 750 N/mm²
P
170
Oceľ < 900 N/mm²
P
150
Oceľ < 1100 N/mm²
P
130
Oceľ < 1400 N/mm²
P
110
Oceľ < 55 HRC
H
50
Oceľ < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely