{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | AlTiN | |
⌀ rezných hrán D | 2 mm | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f9 | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Uhol sklonu zubov | 32 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | nie | |
vhodný upínač | so závitom | |
Dĺžka britov L2 | 3 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 3 mm | |
Celková dĺžka L | 20 mm | |
Rozhranie DUO-LOCK | DL10 | |
Rozmer cez steny SW | 8 mm | |
odporúčaný uťahovací moment | 20 Nm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,04 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,036 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na frézovanie |
Číslo položky | 220317 2 | |
EAN/GTIN | 4034221140029 | |
Číslo výrobcu | DL10F2004MN0200CDA |