{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 25 mm | |
Konštrukcia drieku | stopka Weldon | |
Uhol nastavenia κ | 90 Stupeň | |
Používanie zastrihávania | Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | MTC | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
Efektívny počet rezných hrán zrms | 2 | |
Počet vložiek | 6 | |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 28 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 52 mm | |
Celková dĺžka Lges | 110 mm | |
Stopka⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Zodpovedajúca vložka | AP.. 1003 | |
Vložte súpravu skrutiek | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 215860 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197133281 | |
Číslo výrobcu | 215860 25/2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Rohová fréza 90°, stopka Weldon, ⌀ D / Zeff: 25/2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
517,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
569,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
340,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
804,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet vložiek | 6 | 6 | 3 | 10 |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 52 mm | 45 mm | 50 mm | 54 mm |
Efektívny počet rezných hrán zrms | 2 | 2 | 2 | 2 |
Konštrukcia drieku | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon |
Uhol nastavenia κ | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 28 mm | 30 mm | 19 mm | 39 mm |
Typ výrobku | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |