{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 50 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 4 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XNEX 0806.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215102 50/5 | |
EAN/GTIN | 4062406087982 |