HSM90S FAL-D050-3-22-22 Čelní 90° frézy nesoucí superpozitivní a leštěné břitové destičky pro obrábění hliníku při vysokých otáčkách

Č. pol.: 3321535
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIALU
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3321535
EAN/GTIN 7291075397000
Číslo výrobcu 3321535
Číslo L L23980 628

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 3, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 57 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 22 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HSM90S APCR 2207
  • Celková délka (OAL) 57 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne