HM390 ETP D08-2-C08-04 Stopkové frézy 90° malého průměru nesoucí HM390 TPKR 0401 trojúhelníkové břitové destičky se 3 šroubovitými břity

Č. pol.: 3321283
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria NANMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3321283
EAN/GTIN 7291075392258
Číslo výrobcu 3321283
Číslo L L23980 587

Popis

Popis:

Čelní frézka s WSP, průměr upínacího závitu, strana stroje (DCONMS) 8 mm, průměr (DC/DCX) 8 mm, počet řezných těles (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 3 mm, celková délka (OAL) 60 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, efektivní délka (LU) 9,6 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Funkcní délka (LF) 60 mm
  • Délka hlavy (LH) 12 mm
  • Celková délka (OAL) 60 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 9.6 mm