{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Power Tang | |
Rezanie -⌀ DC. | 25 mm | |
Efektívny počet rezných hrán zrms | 2 | |
Počet vložiek | 8 | |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 32 mm | |
Celková dĺžka Lges | 45 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 23 mm | |
Prídržný závit M | M12 | |
Konštrukcia drieku | so závitom | |
Uhol nastavenia κ | 90 | |
Používanie zastrihávania | Kruhové frézovanie | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
Vložte súpravu skrutiek | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Zodpovedajúca vložka | LO.U0904.. | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 215974 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197940100 | |
Číslo výrobcu | 215974 25/2 |