{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Power Tang | |
Rezanie -⌀ DC. | 16 mm | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Konštrukcia drieku | Valcová stopka | |
Uhol nastavenia κ | 90 Stupeň | |
Používanie zastrihávania | Kruhové frézovanie | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 8 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 30 mm | |
Celková dĺžka Lges | 90 mm | |
Stopka⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Zodpovedajúca vložka | LO.U0904.. | |
Vložte súpravu skrutiek | 219868 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 215956 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939906 | |
Číslo výrobcu | 215956 16/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
90° tangenciálna vysokovýkonná rohová fréza GARANT Power Tang úzke členenie, Valcová stopka, ⌀ D / počet čepieľok Z: 16/2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
322,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
255,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 2 | 2 |
Používanie zastrihávania | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping |
Celková dĺžka Lges | 90 mm | 140 mm |
Zodpovedajúca vložka | LO.U0904.. | AP.. 1335.. |
Konštrukcia drieku | Valcová stopka | Valcová stopka |
Rezanie -⌀ DC. | 16 mm | 16 mm |
Typ výrobku | Rohová fréza | Rohová fréza |