Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne, Typ: 1

Č. pol.: 219878 1
Nastavte cenu 10 ks (6,03 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ výrobku Skrutka pre vymeniteľné doštičky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 219878 1
EAN/GTIN 4062406572006
Číslo výrobcu 219878 1

Popis

Provedení:

Pohon: 7IP
Závit: M2,5
L
mm: 6,4
Moment dotahovania
Nm: 1,2

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka