{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozhranie DUO-LOCK | DL20 | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
L2 | 10 mm | |
odporúčaný krútiaci moment | 80 Nm | |
Druh produktu | Upínač skrutkovacej frézy |
Číslo položky | 220372 DL20 | |
EAN/GTIN | 4034221150028 | |
Číslo výrobcu | 75.200.DL20.1 |