{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozhranie DUO-LOCK | DL16 | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Celková dĺžka L | 108 mm | |
L2 | 60 mm | |
odporúčaný krútiaci moment | 60 Nm | |
Druh produktu | Upínač skrutkovacej frézy |
Číslo položky | 220375 DL16 | |
EAN/GTIN | 4034221176745 | |
Číslo výrobcu | 75.169.DL16.5.108.060 |