Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Mini s otvorom

Č. pol.: 213058
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Frézovací systém s vysokým posuvom pre menšie priemery obrábania a väčšie hĺbky doštičiek. Obzvlášť efektívne vďaka vysokému počtu rezných hrán.

Náhradní díl:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 1,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 7IP.

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Power Q"
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
    ⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka