Mini-fraise grande avance GARANT Power Q avec alésage

Réf.: 213058
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
2 article(s) en stock
  • Application de fraisage: Fraisage par interpolation; Ramping; Fraisage par interpolation
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Description

Exécution:

Système de fraise grande avance pour diamètres d’usinages plus petits et profondeurs d’utilisation supérieures. Particulièrement efficace grâce au nombre de dents élevé.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 7IP.

Produits adaptés

De la même série "Power Q"
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
    ⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier