TK torusová fréza 12/0,5

Č. pol.: 206280 12/0,5

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: H
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 12 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ H
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 12 mm
Polomer rezania R1 0,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 38 mm
⌀ vôle D1 11 mm
Celková dĺžka L 83 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 1100 N/mm2 0,04 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 1100 N/mm2 0,045 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok bez
Druh produktu Torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 206280 12/0,5
EAN/GTIN 4045197124081

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
155
Oceľ < 900 N/mm²
P
110
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
65
Oceľ < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
100
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

S dvojitým podbrúsením bočného uhla chrbta.
Tolerancia: Polomer reznej hrany R1 = ±0,005 mm.

Použitie:

Špeciálne navrhnuté na obrábanie s vysokými rýchlosťami v oblasti výroby foriem a nástrojov na kopírovacie frézovanie. Vynikajúce výsledky pri suchom frézovaní.

Poznámka:

K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA!
Odporúčaným nástupným produktom je č. 206333.
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
    ⌀ e8 DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka