{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,12×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | TPC | |
Dĺžka britov Lc | 82 mm | |
Polomer rezania R1 | 4 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 100 mm | |
⌀ vôle D1 | 19 mm | |
Celková dĺžka L | 154 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Stredná hrúbka triesky hmax pre frézy TPC v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,125 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Torusová fréza |
Číslo položky | 206211 20/4,0 | |
EAN/GTIN | 4045197812186 |