Prevedenie:
Frézy HPC s novo vyvinutým vysoko výkonnou povrchovou úpravou. Pre vynikajúcu životnosť nástroja a optimálny rezný výkon v rôznych materiáloch.
S dvojitým odľahčením bočného uhla.
Tolerancia: Polomer rezania R1
Polomer 0,1 mm – 1 mm: R1= ± 0,003 mm.
Polomer> 1,0 mm: R1= ± 0,005 mm.
Použitie:
Špeciálne navrhnuté na obrábanie s vysokými rýchlosťami v oblasti výroby foriem a nástrojov na kopírovacie frézovanie. Vynikajúce výsledky pri suchom frézovaní.
Poznámka:
Následný produkt pre č. 206280.