Kivitel:
HPC maró új fejlesztésű nagy teljesítményű bevonattal. A kitűnő élettartam és optimális forgácsolási teljesítmény érdekében különböző anyagokban.
Duplán hátraköszörült oldalhátszöggel.
Tűrés: Vágóél rádiusz R1
Rádiusz mérete 0,1 mm – 1 mm : R1= ± 0,003 mm.
Rádiusz mérete > 1,0 mm : R1= ± 0,005 mm.
Felhasználás:
Kifejezetten nagysebességű megmunkáláshoz a forma- és szerszámgyártásban másolómaráshoz. Kimagasló eredmények száraz marásnál.
Figyelem: