{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | 0 / −0,02 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 12 mm | |
Polomer R | 6 mm | |
Celková dĺžka L | 74 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 70 HRC | 0,08 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 70 HRC | 0,08 mm | |
Farebný krúžok | červená |
Číslo položky | 207343 12 |