{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Diabolo | |
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h9 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 12 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Rozmer ap max riadkov | 0,3 mm | |
Programovací polomer | 2 mm | |
Dĺžka britov Lc | 5,8 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 26 mm | |
⌀ vôle D1 | 9 mm | |
Celková dĺžka L | 85 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Uhol nastavenia k | 7 Stupeň | |
Posuv fz v oceli < 60 HRC | 0,158 mm | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Čelná torusová fréza |
Číslo položky | 206273 10 | |
EAN/GTIN | 4045197860811 |