{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 26 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS PM | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
Polomer R | 13 mm | |
Celková dĺžka L | 102 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,076 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Celistvá a guľová fréza |
Číslo položky | 194302 26 | |
EAN/GTIN | 4045197110251 |