{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TopCut | |
⌀ rezných hrán D | 16 mm | |
Typ | HB730 | |
Rezný materiál | VHM | |
Uhol zápustného hrotu | 90 | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Smer podávania | horizontálny | |
Celková dĺžka L | 37,3 mm | |
Veľkosť upínania | 16 mm | |
Dĺžka hlavy l | 20 mm | |
Dĺžka britov L2 | 11,3 mm | |
Maximálna hĺbka rezu ap max v oceli < 900 N/mm2 | 6 mm | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Prevedenie stopky | GARANT TopCut | |
maximálna hĺbka rezu ap max pri plných drážkach | 8 | |
Druh produktu | Fréza so závitom |
Číslo položky | 210390 16 | |
EAN/GTIN | 4045197523532 |