{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 1833 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | js16 | |
Smer podávania | horizontálny | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet zubov Z | 6 | |
⌀ vôle D1 | 5 mm | |
Celková dĺžka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Rohový uhol úkosu | 60 Stupeň | |
Farebný krúžok | zelená | |
Tvar | C | |
Druh produktu | Uhlová fréza |
Číslo položky | 208037 12 |